€ 44,82/ stukexcl. btw
€ 54,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-063-E-25-V/4-N |
Grootte | 63 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 159 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |