Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-063-E-06-B/4

  • ERIKS:13886744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,67/ stukexcl. btw

€ 67,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-063-E-06-B/4
Grootte
63
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm