Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-K-10-B

  • ERIKS:14735931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,65/ stukexcl. btw

€ 35,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-040-K-10-B
Grootte
40
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm