Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-F-10-V/4

  • ERIKS:14735929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,46/ stukexcl. btw

€ 97,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-040-F-10-V/4
Grootte
40
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm