Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-E-25-V/4-N

  • ERIKS:14735927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,67/ stukexcl. btw

€ 38,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-040-E-25-V/4-N
Grootte
40
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm