€ 32,56/ stukexcl. btw
€ 39,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-040-E-25-B/4 |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 99 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |