Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-E-10-B/4

  • ERIKS:13886739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,56/ stukexcl. btw

€ 39,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-040-E-10-B/4
Grootte
40
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm