€ 90,41/ stukexcl. btw
€ 109,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-040-B-50-V |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 99 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |