Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-B-25-V

  • ERIKS:14735920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,39/ stukexcl. btw

€ 117,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
NL
Code
NL-040-B-25-V
Grootte
40
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
99 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm