Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement ML-070-K-10-B

  • ERIKS:14735917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,86/ stukexcl. btw

€ 49,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
ML
Code
ML-070-K-10-B
Grootte
70
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
129 mm
Inwendige diameter
33.7 mm
Buitendiameter
82 mm