€ 148,80/ stukexcl. btw
€ 180,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | ML |
Code | ML-070-F-20-B/4 |
Grootte | 70 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 129 mm |
Inwendige diameter | 33.7 mm |
Buitendiameter | 82 mm |