Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement ML-070-F-03-B/4

  • ERIKS:14297208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,54/ stukexcl. btw

€ 182,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
ML
Code
ML-070-F-03-B/4
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
129 mm
Inwendige diameter
33.7 mm
Buitendiameter
82 mm