€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | MD |
Code | MD-025-L-20-B |
Grootte | 25 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 198 mm |
Inwendige diameter | 28.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |