Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement MD-025-E-10-B/4

  • ERIKS:14736971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,10/ stukexcl. btw

€ 116,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
MD
Code
MD-025-E-10-B/4
Grootte
25
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
198 mm
Inwendige diameter
28.5 mm
Buitendiameter
70 mm