Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement MD-025-B-60-B

  • ERIKS:14736969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,00/ stukexcl. btw

€ 244,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
MD
Code
MD-025-B-60-B
Grootte
25
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
198 mm
Inwendige diameter
28.5 mm
Buitendiameter
70 mm