€ 204,63/ stukexcl. btw
€ 247,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | MD |
Code | MD-025-B-40-B-N |
Grootte | 25 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 198 mm |
Inwendige diameter | 28.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |