Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-035-K-20-B

  • ERIKS:14735914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,41/ stukexcl. btw

€ 109,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-035-K-20-B
Grootte
35
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192.5 mm
Inwendige diameter
28 mm
Buitendiameter
74 mm