Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-035-E-03-B/4

  • ERIKS:14735911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,02/ stukexcl. btw

€ 111,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-035-E-03-B/4
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192.5 mm
Inwendige diameter
28 mm
Buitendiameter
74 mm