Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-035-B-60-B

  • ERIKS:14735910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,96/ stukexcl. btw

€ 141,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-035-B-60-B
Grootte
35
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192.5 mm
Inwendige diameter
28 mm
Buitendiameter
74 mm