Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-020-E-10-B/4

  • ERIKS:14735904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,04/ stukexcl. btw

€ 92,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-020-E-10-B/4
Grootte
20
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171.5 mm
Inwendige diameter
28 mm
Buitendiameter
74 mm