Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-020-B-60-B

  • ERIKS:14735902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,02/ stukexcl. btw

€ 111,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-020-B-60-B
Grootte
20
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171.5 mm
Inwendige diameter
28 mm
Buitendiameter
74 mm