Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-020-B-10-B

  • ERIKS:14735899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,37/ stukexcl. btw

€ 180,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-020-B-10-B
Grootte
20
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171.5 mm
Inwendige diameter
28 mm
Buitendiameter
74 mm