Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-014-E-20-B/4

  • ERIKS:14735896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,86/ stukexcl. btw

€ 62,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-014-E-20-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
128 mm
Inwendige diameter
20.4 mm
Buitendiameter
53.5 mm