Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-014-B-100-B

  • ERIKS:13873906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,47/ stukexcl. btw

€ 65,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-014-B-100-B
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
128 mm
Inwendige diameter
20.4 mm
Buitendiameter
53.5 mm