€ 61,87/ stukexcl. btw
€ 74,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LS |
Code | LS-008-B-25-B |
Grootte | 8 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 128 mm |
Inwendige diameter | 20.4 mm |
Buitendiameter | 53.5 mm |