Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-008-A-05-B

  • ERIKS:14735881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,40/ stukexcl. btw

€ 128,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-008-A-05-B
Grootte
8
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
128 mm
Inwendige diameter
20.4 mm
Buitendiameter
53.5 mm