Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-005-B-40-B

  • ERIKS:14735876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,82/ stukexcl. btw

€ 54,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-005-B-40-B
Grootte
5
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
70 mm
Inwendige diameter
16.5 mm
Buitendiameter
41.5 mm