€ 81,74/ stukexcl. btw
€ 98,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LS |
Code | LS-005-A-10-B |
Grootte | 5 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 70 mm |
Inwendige diameter | 16.5 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |