€ 33,90/ stukexcl. btw
€ 41,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LS |
Code | LS-003-E-20-B/4 |
Grootte | 3 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 50 mm |
Inwendige diameter | 16.5 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |