€ 35,30/ stukexcl. btw
€ 42,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LS |
Code | LS-003-B-100-B |
Grootte | 3 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 50 mm |
Inwendige diameter | 16.5 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |