Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-003-B-10-B

  • ERIKS:14735861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,34/ stukexcl. btw

€ 65,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LS
Code
LS-003-B-10-B
Grootte
3
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
50 mm
Inwendige diameter
16.5 mm
Buitendiameter
41.5 mm