Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-160-L-10-B

  • ERIKS:14735857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,56/ stukexcl. btw

€ 277,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-160-L-10-B
Grootte
160
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
848 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm