Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-155-L-10-B

  • ERIKS:14735849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,68/ stukexcl. btw

€ 187,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-155-L-10-B
Grootte
155
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192 mm
Inwendige diameter
140 mm
Buitendiameter
201.5 mm