Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-155-E-10-B/4

  • ERIKS:14297189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,82/ stukexcl. btw

€ 194,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-155-E-10-B/4
Grootte
155
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192 mm
Inwendige diameter
140 mm
Buitendiameter
201.5 mm