Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-155-B-25-B

  • ERIKS:14297255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 482,39/ stukexcl. btw

€ 583,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-155-B-25-B
Grootte
155
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192 mm
Inwendige diameter
140 mm
Buitendiameter
201.5 mm