Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-155-B-100-B

  • ERIKS:14735846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,52/ stukexcl. btw

€ 552,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-155-B-100-B
Grootte
155
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
192 mm
Inwendige diameter
140 mm
Buitendiameter
201.5 mm