€ 767,36/ stukexcl. btw
€ 928,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LL |
Code | LL-155-B-10-B |
Grootte | 155 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 192 mm |
Inwendige diameter | 140 mm |
Buitendiameter | 201.5 mm |