Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-100-B-10-B

  • ERIKS:14735841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 661,13/ stukexcl. btw

€ 799,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-100-B-10-B
Grootte
100
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
189 mm
Inwendige diameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm