Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-090-E-20-B/4

  • ERIKS:14735837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 410,17/ stukexcl. btw

€ 496,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-090-E-20-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
424 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm