Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-090-B-25-B

  • ERIKS:14735831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,17/ stukexcl. btw

€ 357,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-090-B-25-B
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
424 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm