Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-080-E-10-B/4

  • ERIKS:14297206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,54/ stukexcl. btw

€ 144,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-080-E-10-B/4
Grootte
80
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
194 mm
Inwendige diameter
91.4 mm
Buitendiameter
128 mm