Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-080-B-60-B

  • ERIKS:14735826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,92/ stukexcl. btw

€ 231,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-080-B-60-B
Grootte
80
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
194 mm
Inwendige diameter
91.4 mm
Buitendiameter
128 mm