€ 319,87/ stukexcl. btw
€ 387,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LL |
Code | LL-080-B-25-B |
Grootte | 80 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 194 mm |
Inwendige diameter | 91.4 mm |
Buitendiameter | 128 mm |