€ 140,16/ stukexcl. btw
€ 169,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LL |
Code | LL-050-E-03-B/4 |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 204.5 mm |
Inwendige diameter | 89 mm |
Buitendiameter | 150 mm |