Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-050-B-60-B

  • ERIKS:14503313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 290,81/ stukexcl. btw

€ 351,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
LL
Code
LL-050-B-60-B
Grootte
50
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
60 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
204.5 mm
Inwendige diameter
89 mm
Buitendiameter
150 mm