€ 389,81/ stukexcl. btw
€ 471,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LL |
Code | LL-050-B-10-B |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 204.5 mm |
Inwendige diameter | 89 mm |
Buitendiameter | 150 mm |