€ 68,58/ stukexcl. btw
€ 82,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | LL |
Code | LL-045-L-20-B |
Grootte | 45 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 153 mm |
Inwendige diameter | 65 mm |
Buitendiameter | 115.5 mm |