€ 149,11/ stukexcl. btw
€ 180,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | AD |
Code | AD-033-B-80-B |
Grootte | 33 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 80 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Zuigfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 226 mm |
Inwendige diameter | 59 mm |
Buitendiameter | 89 mm |