Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement AD-030-B-80-B

  • ERIKS:13820857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,31/ stukexcl. btw

€ 138,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
AD
Code
AD-030-B-80-B
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
80 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Zuigfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
193 mm
Inwendige diameter
59 mm
Buitendiameter
83 mm