€ 183,23/ stukexcl. btw
€ 221,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | AD |
Code | AD-030-B-25-B |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Zuigfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 193 mm |
Inwendige diameter | 59 mm |
Buitendiameter | 83 mm |